Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420 NiMH 24Volt 3Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500933200006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APRB5209
EAN/GTIN:
     4020634906680
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Hochwertiger Ersatz-Akku passend für Makita Makstar BH-2420, BH2420

  • passend für Makita AKKU BOHRHAMMER 3,3Ahx2 BHR200SJE
  • AKKU-BOHRSCHRAUBER 24V BDF460SJE
  • AKKU-HANDKREISSAEGE NiMH 24V BSR730SJE
  • AKKU-RECIPROSAEGE 24V BJR240SJE, MAKITA BH-2420
  • MAKITA BOHRHAMMER 3,3Ahx2 BHR200SJE, BOHRSCHRAUBER 24V BDF460SJE
  • MAKITA HANDKREISSAEGE 24V BSR730SJE, RECIPROSAEGE 24V BJR240SJE

Bei diesen Akku handelt es sich um einen unserer Meinung nach verbesserten Akku. Bei dem Akku werden Zellen mit einem größeren Querschnitt gegenüber den China als auch den Original Makita Akku verwendet. Daraus ergeben sich viele Vorteile: Zellen werden nicht so heiß wie beim Original, diese Batterie können dauerhaft mit hohen Strom belastet werden, wahrscheinlich längere Lebensdauer gegenüber den original und China Akkus sowie unempfindlicher beim Laden. Das Gehäuse ist aus glasfaserverstärkten PA, dadurch ist es extrem robust, nahezu bruchsicher und wiederstandsfähig.

Technische Daten (kein Original Makita Makstar Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 24 Volt, Kapazität: 3,0Ah, Gewicht: 770Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.