| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500887900007 Herst.-Nr.: 631858 EAN/GTIN: 4047038827502 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku für Metabo Geräte, Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell, die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Ersatz-Akku passend für Metabo 6.31858, 6.27270, 6.27271, 6.27273
- passend für NiMH Akkupack für PowerGrip/PowerMaxx
- 631858, 627270, 627271, 627273, 6.31858.000, PowerMaxx
- passend für Metabo POWER-GRIP MAXX 4.8V, Powergrip2 4,8V
- passend für Powermaxx Basic 4,8V 6.00059.51
- auch passend für Würth Master 0700 950 013, 0700950013, 0700851
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ: 6.31858.00
6.31858, 6.27270, 6.27271, 6.27273, 6.31858.00, 0700 950 013 - Das Original Ladegerät kann auch für diesen Nachbau Akku verwendet werden.
Technische Daten (kein Original Metabo / Würth Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 4,8 Volt, Kapazität: 1,25 bis 1,3Ah Maße (LxBxH): ca. 75,8 x 56,8 x 64,1mm, Gewicht: 274Gramm Nachbau Akku passend für den Metabo Akku 627273, 627270, 631858, 627271, METABO POWERGRIP 2, POWERMAXX Weitere Informationen: Metabo Akku-Geräte zeichnen sich durch eine professionelle Verarbeitung und eine sehr gute Handhabung aus. Sie gehören seit Jahren zum Standard-Equipment in Industrie und Handwerk und überzeugen durch besonders lange Haltbarkeit und höchste Robustheit aus. Die Akku-Geräte von Metabo können jedoch nur so lange einwandfreie Arbeit verrichten, wie der Akku mitspielt. Nach einigen Jahren lassen auch die besten Akkus in Ihrer Leistung nach, was sich auf die Arbeitsdauer mit dem Akku-Gerät negativ auswirkt. Statt dann ein neues Gerät anzuschaffen, empfiehlt es sich, einen Metabo Ersatz-Akku zu kaufen. Das spart Geld und ist vor allem vor dem Hintergrund sinnvoll, dass das Gerät in der Regel noch viele Jahre einwandfrei funktioniert, nachdem es mit einem neuen Metabo Ersatz-Akku ausgestattet wurde. Dieser Metabo Ersatz-Akku ist passend für verschiedene Metabo-Geräte. Unter anderem ist er passend als Ersatz für Metabo 6.31858, zum Einsatz im NiMH Akkupack für PowerGrip/PowerMaxx sowie für PowerMaxx Basic 4,8V und PowerGrip sowie PowerGrip2 mit 4,8V. Zum Laden des Akkus kann wie gewohnt das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät verwendet werden. Dieser Metabo Ersatz-Akku (kein Metabo Original) entspricht in seiner Leistung und sonstigen Spezifikationen dem Akku, der mit dem Gerät geliefert wurde. Somit stellen Sie durch den Einsatz dieses Akkus die volle Leistungsfähigkeit des Geräts wieder her. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 4,8v, akku für metabo, nimh werkzeugakku |
| | |
| |