Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled 12V 1,3Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500887600006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AP651
EAN/GTIN:
     4020634911240
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
Accucell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

  • Ersatz-Akku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled
  • 625473, 625474, BSZ12, BSZ12 Impuls, Metabo BZ 12 SP
  • Metabo BS 12 SP, Metabo BSZ 12, BSZ 12 Impuls, Metabo SSP 12, Metabo ULA 9.6-18
  • SSP12, ULA9,6-18, bitte vergleichen Sie genau die Bilder mit Ihrem Akku ob passend?


Entspricht Orginalakkutype: METABO 62547300, 6.25473, 6.25473.00, 6.25474

Technische Daten (kein Original Metabo Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität max. 1,5Ah, min. 1300mAh
Maße (LxBxH): ca. 108x72x109mm, Gewicht: 625Gramm

Nicht geeignet für die älteren Modelle ohne den Zusatz Air-Cooled

"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.