| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500887500009 Herst.-Nr.: AP653 EAN/GTIN: 4020634911257 |
| |
|
| | |
| - Akku nur passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled
- 625473, 625474, BSZ12, BSZ12 Impuls, BZ12SP SSP12, SSP 12
Ersatzakku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) AccuCell die preiswerte Alternative "aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Ersatzakku passend für Metabo 6.25473, 6.25474 Air-Cooled
- 625473, 625474, BSZ12, BSZ12 Impuls, BZ12SP
- SSP12, SSP 12, ULA9,6-18, 6.25473.00, 6.25474.00
Entspricht bzw. bauähnlich zu Orginal Akku: METABO 62547300, 6.25473.00, 6.25474.00, 6.25473.00 Bitte vergleichen Sie vor der Bestellung nochmals die Abmessungen und Bilder mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht? Ihr Akku muss auch ein sogenannter Akku vom Typ Air Cooled sein, für die meist ähnlich lautenden Vorgängermodelle (ohne den Zusatz Air Cooled) wird dieser Akku nicht passen! Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,0Ah Maße (LxBxH): 108x72x109mm, Gewicht: 718gramm ersetzt bzw. bauähnlich zum Akkutyp 6.02151.50, 6.25473 und z.B. passend für Metabo BS 12 SP, BSZ 12, BSZ 12 Impuls, BSZ 12 Premium, BZ 12 SP, SSP 12, ULA9.6-18, BZ12SP, RB651 , RB653 , RB656
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 2,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |