| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500871100000 Herst.-Nr.: MHLA15-1 EAN/GTIN: 4020634912896 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge - Werkzeug-Akku mit Stiftkontakten, keine Flachkontakte
- passend für Metabo Bohrhammer BH EA 12S-R+L
- Metabo Bohrhammer BH EA 14S-R+L, Bohrschrauber BE A 25S-R+L
- Metabo Bohrschrauber BE A12 / 2R+L, Bohrschrauber BE AT112 / 2R+L
- Metabo Handleuchte HL A15, Heckenschere HS A 8043
- Metabo Schlagbohrmaschine SB EA112 / 2R+L
- Entspricht Orginalakkutype bzw. ersetzt Akku Typ:
- 31723000, 6.30071.00, 6.30073, 6.31179.00, 6.31723.00, 6.31723
- 631723, 6.31723-2, 6.30071, 6.30073, METABO BH EA 12 -R+L, BE AT 12/2 R+L
Technische Daten (kein Original Metabo Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku mit Stiftkontakten, keine Flachkontakte Spannung: 12 Volt, Kapazität: 3,0Ah, Maße (LxBxH): 74,00x57,00x128,00mm, Gewicht: 692Gramm Auch kompatibel bzw. baugleich mit Metabo Akku 12 V BE AT 12/2 R+L NiMh, Metabo 12 V BHEA14S R+L NiMh, Metabo 12 V HLA 15 NiMh, Metabo 12 V HSA 8043 NiMh, Metabo 12 V Sb EA 112/2 R+L NiMh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v |
| | |
| |