| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500855900008 Herst.-Nr.: MA561 EAN/GTIN: 4047038531393 |
| |
|
| | |
| AccuCell Ersatz Akku passend für Apple Laptop (kein Original Apple Akku) - Akku passend für Apple MacBook 13, Apple MacBook 13-inch
- Apple MacBook 13.3-inch series
- MACINTOSH Apple MacBook 13'' Serie, A1181, MA254, MA255, MA699
- MA700, MB061, MB062, MB402, MB403, MB881, MC374, MC375 Serie
- A1185, MA561, MA561FE/A, MA561G/A, MA561J/A, MA561LL/A
Original Apple Akku Bezeichnung bzw. ersetzt Typ: - 020-5071-B, 020-5521-01, A1185, MA561, MA561G, MA561G/A, MA561G, MA561LL/A, MA561LLA, MA566G/A, MA566GA, MA566LL/A, MA566LLA
Der hochwertige Nachbauakku Lithium-Polymer passend als Ersatzakku für MacBook Pro 13\ A1181, MA254, MA255, MA561, MA561J/A, MA561FE/A, MA561LL/A, A1185, MA561G/A . Hochwertiger Ersatzakku inklusive Schutzelektronik die eine Überladung sowie einen eventuellen Kurzschluss absichert. Geladen werden kann dieser Nachbauakku natürlich auch mit dem original Zubehör bzw. Ladegerät, Netzteil. Technische Daten (kein Original Apple Akku): System: Li-Polymer Akku weiß, Spannung: 10,8 Volt, Kapazität: 5400mAh bis max. 5600mAh, max. 60,5Wh Maße (LxBxH): ca. 210,5x77,3x15,3mm, Gewicht: 377gramm Nachbauakku im weißen Gehäuse ideal passend als Ersatz- oder auch Zweitakku für APPLE MACBOOK 13\" MB062J/A, MACBOOK 13\" MB062CH/A, MACBOOK 13\" MB062B/A, MACBOOK 13\" MB062*/A, MACBOOK 13\" MB061X/A, MACBOOK 13\" MA255CH/A, MACBOOK 13\" A1181, MACBOOK 13\" MA254, MACBOOK 13\" MA254*/A, MACBOOK 13\" MA254B/A, MACBOOK 13\" MA254CH/A, MACBOOK 13\" MA254F/A, MACBOOK 13\" MB062LL/A, MACBOOK 13\" MB062X/A, MACBOOK 13\" MB402*/A, MID-2009, MACBOOK 5.2, MACBOOK 13\"MB881LL/A, MACBOOK 13\" MC375LL/A, MACBOOK 13\" MC374LL/A, MACBOOK 13\" MB403X/A, MACBOOK 13\" MB403LL/A, MACBOOK 13\" MB403J/A, MACBOOK 13\" MB403B/A, MACBOOK 13\" MB403*/A, MACBOOK 13\" MB402X/A, MACBOOK 13\" MB402LL/A, MACBOOK 13\" MB402J/A, MACBOOK 13\" MB402B/A, MACBOOK 13\" MA254J/A, MACBOOK 13\" MA254LL/A, MACBOOK 13\" MB061J/A, MACBOOK 13\" MA699CH/A, MACBOOK 13\" MB061CH/A, MACBOOK 13\" MB061B/A, MACBOOK 13\" MB061*/A, MACBOOK 13\" MA699J/A, MACBOOK 13\" MA700TA/A, MACBOOK 13\" MA699LL/A, MACBOOK 13\" MA700CH/A, MACBOOK 13\" MA700B/A, MACBOOK 13\" MA700*/A, MACBOOK 13\" MA700, MACBOOK 13\" MA699X/A, MACBOOK 13\" MB061LL/A, MACBOOK 13\" MA699B/A, MACBOOK 13\" MA699*/A, MACBOOK 13\" MA254TA/A, MACBOOK 13\" MA254X/A, MACBOOK 13\" MA700LL/A, MACBOOK 13\" MA255, MACBOOK 13\" MA255*/A, MACBOOK 13\" MA255B/A, MACBOOK 13\" MA255F/A, MACBOOK 13\" MA255J/A, MACBOOK 13\" MA255LL/A, MACBOOK 13\" MA255SA/A, MACBOOK 13\" MA254SA/A, MACBOOK 13\" MA255X/A, MACBOOK 13\" MA699, MACBOOK 13\" MA699TA/A, MACBOOK 13\" MA255TA/A, MACBOOK 13\" MA700J/A, MACBOOK 13\" MA700X/A " |
| | |
| | | |
| | | |
| |