Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Akku passend für Makita 9120, 9122, 9134, 9135 NiMH 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500854100003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     P556CH
EAN/GTIN:
     4020634914593
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

AccuCell Ersatz-Akku passend für Makita Akku-Werkzeuge (kein Original Akku)
Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung" für Ihre Akku Werkzeuge

  • Akku passend für Makita 9120 Akku, 9122, 9134, 9135
  • Bohrschrauber: 6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE, 6204DWAL
  • Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine: 6503DWD
  • Schlagschrauber: 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA
  • Lampe ML903, ML121, ML122, Elektronik-Schlagschrauber: 6908DWB
  • Winkelbohrmaschine: DA392DWD
  • Lieferung je nach Verfügbarkeit in Farbausführung rot oder schwarz

Entspricht Orginalakkutype: Makita 9120, 9122, 9134, 9135, 192595-8, 192596-6, 192638-6, 6207, 6222, 6226, 6260, 6503, 6908, 6909, 6990, 6991, 6992, DA302, DA312, DA392

Technische Daten (kein Original Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 9,6 Volt
Kapazität: 3,0 Ah, Maße (LxBxH): 85x94x103mm, Gewicht: 540Gramm

"
... > Makita > 9,6 Volt > 9120
... > Makita > 9,6 Volt > 9122
... > Makita > 9,6 Volt > 9133
... > Makita > 9,6 Volt > 9134
... > Makita > 9,6 Volt > 9135
... > Makita > 9,6 Volt > sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.