| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500853700006 Herst.-Nr.: P523CH EAN/GTIN: 4020634914630 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für den Makita 9100 Akku 192321-5, 192535-6
- 9101A, 192019-4, 192534-A, 9101, 192534-8, 9100A, 9102A
- hochwertiger Nachbau Akku passend für Makita 9100, 9101, 9102, 192534-A 192019-4, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6702D
- 6702DW, 6703D, 6703DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6221D 6221DW, 6221DW, 6400D, 6400DW, Akku-Winkelschrauber 6704D 6704DW, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6940D, 6940DW, 6940DWA
- Ersatzakku aus frischer Fertigung, passend für Ihren Makita 9100 Akku. Der Akku kann natürlich auch in den Original Ladegeräten geladen werden. Er bietet eine hohe Passgenauigkeit. Lieferung je nach Verfügbarkeit in der Farbe rot, rot schwarz oder schwar
AccuCell Ersatz-Akku passend für Makita Akku-Werkzeuge (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung für Ihre Akku Werkzeuge - hochwertiger Nachbau Akku passend für Makita 9100, 9101, 9102, 192534-A
- 192019-4, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D
- 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6702D
- 6702DW, 6703D, 6703DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6221D
- 6221DW, 6221DW, 6400D, 6400DW, Akku-Winkelschrauber 6704D
- 6704DW, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6940D, 6940DW, 6940DWA
- Spezialschrauber 6705D, 6705DW, 6705DWA, Akku-Drehmomentschrauber 6791D
- 6791DW, Akkuschrauber 6793D, 6794D, 6795D, Akku-Bohrhammer HR160DWH
- HR160DWA, Akkulampe ML121, ML122, ML901, ML903, Akku-Tacker T221D, T221DW
- Entspricht bzw. bauähnlich zu Makita Orginal Akku Typ: 9100, 9101, 9102, 192321-5, 192535-6, 9101A, 192019-4, 192534-A, 9101, 192534-8, 9100A, 9102A, 192404-1
Hochwertiger Ersatz-Akku aus frischer Fertigung, passend für Ihren Makita 9100 Akku. Der Akku kann natürlich auch in den Original Ladegeräten geladen werden. Er bietet eine hohe Passgenauigkeit. Lieferung je nach Verfügbarkeit in der Farbe rot, rot schwarz oder schwarz. Technische Daten (kein Original Makita Akku): System: NiMH Akku Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 2,0Ah Abmessungen (LxBxH): ca. 89x58x99mm, Gewicht: 498 Gramm Der Akku aus frischer Fertigung exakt passend für den Akkutyp MAKITA 192019-4, 192321-5, 192404-1, 192534-8, 192534-A, 192535-6, 9100, 9100A, 9101, 9101A, 9102, 9102A, und die Akku Geräte MAKITA 6014DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6201DWH, 6202D, 6202DW, 6221D, 6221DW, 6221DWE, 6400D, 6400DW, 6702D, 6702DW, 6703D, 6703DW, 6704D, 6704DW, 6705D, 6705DW, 6705DWA, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6791D, 6791DW, 6792D, 6792DW, 6793D, 6794D, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D, 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6907DWE, 6940D, 6940DA, 6940DW, 6940DWA, 6940DWE, 6980D, ML901(Flashlight), T1022D, T1022DW, T221D, T221DW, T422D, T422DW |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| | |
| |