Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
AccuCell Akku passend für Atlas Copco, APAC 14,4V, 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500831600007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     P176CH
EAN/GTIN:
     4020634916849
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug

Ersatzakku passend für AtlasCopco Akku-Werkzeuge

  • Bohrschrauber Loktor P14.4T, Loktor S14.4T, Loktor S14.4T Ni-MH
    Loktor S14.4TX Ni-MH, LoktorP14.4T, Loktor BDSE14.4T
    BS2E14.4T, SB2E14.4T, Loktor P14.4TX, PES14.4T/NiMH
  • Geradschleifer PSG14.4PP
  • Kurvenschere PPS14.4PP
  • Pendelstichsäge PJX14.4PP
  • Knapper PN14.4PP
  • Schlagbohrschrauber PSB2E 14.4T SuperTorque

Entspricht Orginalakkutype: B 14.4, B14,4, MX 14.4, MX 14,4

 

Technische Daten (kein Original Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 14,4 Volt
Kapazität: 3,0Ah
Maße (LxBxH): ca. 112x72x67mm
Gewicht: 860gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.