Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
AccuCell Akku passend für Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500821800004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     CAN1022_1
EAN/GTIN:
     4020634917822
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

AccuCell rechargeable battery suitable for Canon Camcorder

  • Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh

Original rechargeable battery name:

  • Duracell DR12, DR-12, NiMH 2100mAh
  • BP-711, BP711, BP-714, BP714, BP-726, BP726, BP-729, BP729, BP-E718, BP-E722, BP-E818
NiMH high-power-rechargeable battery, without memory-effect
Technical specifications (no original Cancon BP-711 rechargeable battery):
System: NiMH high-power rechargeable battery
Voltage: 6,0 Volt
Capacity: 2100mAh
Dimensions (LxBxH): 90 x 47 x 20,5 mm
Weight: 185 Gramm
Quality rechargeable batteries consisting of brand name batteries e.g. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.