| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500817100002 Herst.-Nr.: LGKF300 EAN/GTIN: 4260175574638 |
| |
|
| | |
| AccuCell Akku passend für LG KF300, LG KM380, LG KS360 AccuCell replacement battery suitable for LG mobile phone - Akku passend für LG KF30, LG KM380, LG KS360
- GB258, GD350, GM210, GT365, Samsung GT-365 Neon, KF240, KF245,
- KF300, KF330, KM380, KM385, KM386, KM500, KM501, KM550,
- KP105, KS360, KT520, KX226T, TE365, LGIP-330GP
- SBPL0085606, SBPL0089001, SBPL0092901
- SBPL0092902, SBPL0092904, SBPP0026203
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten, Technical specifications (no original rechargeable battery): System: Li-Ion Akku, Li-Ion rechargeable battery Spannung, Voltage: 3,7 Volt, Kapazität, Capacity: 600mAh, 2,2Wh Abmessungen, Dimensions: 55,5x33,8x4,8mm, Gewicht, Weight: 16Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für samsung handys |
| | |
| |