| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500794000005 Herst.-Nr.: CMOS2016 EAN/GTIN: 4038338028829 |
| |
|
| | |
| - CMOS CR2016 mit Kabel und Stecker
- passend für Compaq Presario 300 Compaq Armada M300, M700
CMOS Lithium Batterie CR2016 mit Stecker für BackUp Anwendungen Batterie CR2016 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker - CMOS Lithium Batterie IEC CR2016
- mit Stecker
- auch passend für Compaq Presario 300
- Compaq Armada M300, M700
Die Lieferung erfolgt als BatteriePack 3V mit Kabel und Stecker im Schrumpfschlauch Technische Daten: System: Lithium Batterie (nicht wiederaufladbar), Spannung: 3,0 Volt Kapazität: 90mAh, Maße: 20x1,6mm plus Schrumpfschlauch, Gewicht: 9Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,33* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 2,91* | € 4,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,32* | € 10,77* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,60* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|