Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Knopfzelle CR 2016 3V 1 St. 75 mAh Lithium 125756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y748401
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     125756
EAN/GTIN:
     4038338028829
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
Spezielle Knopfzelle mit Stecker zur Anwendung auf Mainboards als BIOS Speicherbatterie.
Features:
Mit Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2016 + DL2016 + ECR2016 + KCR2016 + KL2016 + KECR2016 + LM2016 + 5000LC + FA + SB-T11 +
Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
75 mAh
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,33*
€ 4,50*
ab € 2,91*
€ 4,34*
6 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 10,77*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.