Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 125756 Knopfzelle CR 2016 Lithium 75 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell
XCell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910091169
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     Y748401
EAN/GTIN:
     4038338028829
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit
XCell 125756 Knopfzelle CR 2016 Lithium 75 mAh 3V 1St.

Mit Stecker

Spezielle Knopfzelle mit Stecker zur Anwendung auf Mainboards als BIOS Speicherbatterie.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2016
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 75 mAh
Höhe: 1.6 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 125756
EAN: 4038338028829
Funktion: NOT-AUS-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A
Schaltleistung bei 400 V: 13 kW

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,33*
€ 4,50*
ab € 2,91*
€ 4,34*
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 10,77*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.