| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500704800008 Herst.-Nr.: P113CH EAN/GTIN: 4020634929528 |
| |
|
| | |
| - AEG ABE10, ABS10, ABSE10 AL7 AEG A10 Id.-Nr. 304 590, 304590
- Akku passend für AEG P7.2, A10, 304590, ABSE10, ABS10 7,2V
AccuCell Ersatz-Akku passend für AEG A10 Akku-Werkzeug (kein Original Akku) Die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung für Ihre Akku Werkzeuge passend für AEG ABE10, ABS10, ABSE10, AL7, AEG A10 Id.-Nr. 304 590, 304590, Milwaukee P7,2 - Akku passend für AEG P7.2, A10, 304590, ABSE10, ABS10 7,2V
- Leuchte AL-7 7,2V, Akku-Schlagschrauber 6900DW
- Akku-Bohrschrauber 6010DWK, 6012DWK, 6015DWK 6016DW, 6017DWE
- 6018DWE, 6019DWE, 6071DWK 6073DWK, 6075DW, 6172DW, DA301DW
- 6018DWBE 6017DWBE, 6019DWBE, 6072DWK
- Akku-Fuchsschwanz 4390DW, Akku-Fliesen u. Glasschneider 4190DW
- Akku-Sense UM1691D, UM1690DW, UM104DW, Akku-Geradschleifer 903D
- Akku-Rätsche 6912DW, Akku-Winkelschleifer 9500DW, Akku-Fräse 3700D
- Akku-Lampe ML900, ML901, ML702, ML701 Akku-Sauger 4073D
- Akku-Stichsäge 4300DW, 4307D, Akku-Winkelbohrmaschine DA301DW, DA391DW, DA302DWB, DA390DW
- auch passend als Ersatz-Akku für den Würth Master WAMA 7,2 V 1,4Ah NiMH Akku Würth Art.-Nr. 702 300 272
Akku passend für AEG ABE10, ABS10, ABSE10, A10, 304 590, AL7, Milwaukee P7,2 Technische Daten (kein Original AEG Werkzeug Akku): System NiMH Akku, Spannung 7,2 Volt, max. 14,4Wh Kapazität 1,7 - 2,2Ah, Maße 140,5 x 47,5 x 26,9mm, Gewicht 368Gramm " |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Würth, Akkus für Würth-Werkzeug, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für würth, werkzeugakku 7,2v |
| | |
| |