| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500637000001 Herst.-Nr.: GAST6 EAN/GTIN: 4020634936304 |
| |
|
| | |
| - Akku passend für Gardena ACCU 6, Accu6, GEB 02510-00.630.00
- für 02510-00, für Strauchschere ST 6, Accu 6 Artikelnr. 2510
Ersatz-Akku passend für Gardena Akku Werkzeug (kein Original Gardena Akku) Hochwertiger Nachbau Akku von AccuCell Deutschland passend für Gardena Accu6 - Nachbau Akku passend für Gardena ACCU 6, Accu6
- passend für 02510-00, für Strauchschere ST 6 ACCU6, AGS70
- 40773 GEB 02510-00.630.00, Typ Accu 6 Artikelnr. 2510 7,2V -- /2A
- mit 2 Fastonstecker mit 4,8mm und 6,3mm breite
- AkkuPack NiMH 7,2 Volt 100% kompatibel, zum Selbsteinbau, kann auch gelötet werden
- ideal für Gardena Strauchscheren, Heckenscheren, Rasenkantenschere etc.
- auch passend für Bosch AHS 18 Accu 0600832503, Bosch Gartenschere AGS10-6, Akku kompatibel Bosch AGS70 7,2V 2,8Ah Gartenschere Heckenschere Strauchschere 77126, 0600832403-720 Graskantenschere 7.2V, kann auch gelötet werden
Der leistungsstarke NiMH Akku mit 1900-2100mAh Kapazität z.B. für Ihre Heckenschere von Gardena oder andere Geräte. Schneiddauer bei vollem Akku ca. 70-90 Minuten. Das vorhandene Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Heckenschere nicht in der Lieferung enthalten, es handelt sich hier um den Ersatz-Akku passend für die Heckenschere! Technische Daten (kein Original Gardena Akku): System: NiMH Akku Accu6, Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 1900-2100mAh Abmessungen ca. 69x23x86mm, Konfiguration: L3x2 Inline, Stecksystem Faston +6,3 mm -4,8 mm AkkuPack bestehend aus Markenzellen Sub-C, Doppel-Reihe L3x2 Sub-C, auch geeignet für den Akku für die Gardena Gartenschere, Gardena Accu 6, Rasenkantenschere, Strauchschere ST6, Rasenkantenscheren 8804, 2510, Strauchscheren 8820, Rasenmäher, Bosch Gartenschere AGS 10-6, 140961032, Kärcher K85, Akku passend für Gardena ACCU 6 für Strauchschere ST 6 / Gardena Heckenschere Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge farblich etc. abweichen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v, Kärcher K85, Akku passend für Gardena ACCU 6 für Strauchschere ST 6 / Gardena Heckenschere |
| | |
| |