Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 701A, 850mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500608900002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA133_18
EAN/GTIN:
     4020634939114
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

Lithium-Polymer Hochleistungs Akku passend für Siemens Handy:

  • Telekom T Sinus 701A
  • Siemens A52, Siemens A55, Siemens A57, Siemens A60
  • Siemens A62, Siemens A65, Siemens A70, Siemens A75
  • Siemens C55, Siemens C60, Siemens M55, Siemens MC60
  • Siemens MCT62, Siemens S55

Kompatibel zu Siemens Akku:

  • EBA-510 / L36880-N5601-A100 (700mAh LiIon)

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät geladen werden. Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Lithium-Polymer Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 850mAh
Maße (LxBxH): 50,6x36,6x6,8mm
Gewicht: 18Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.