Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
AccuCell Akku passend für Telekom T-Sinus 710 Micro, 500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500608000009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHA137_6
EAN/GTIN:
     4020634939206
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
  • Akku für Telekom T-Sinus 700M, 710 Micro
  • L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132

NiMH Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:

  • Telekom T-Sinus 700M, 710 Micro
  • Siemens C35, Siemens C35i
  • Siemens M35, Siemens M35i
  • Siemens S35, Siemens S35i

Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt.
Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Baugleich zu folgenden Siemens Akkus:

  • L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku):

System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,7 Volt
Kapazität: 500mAh
Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7mm
Gewicht: 34Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.