| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500607000000 Herst.-Nr.: SIHA119_3 EAN/GTIN: 4020634939305 |
| |
|
| | |
| NiMH Hochleistungs-Akku passend für Siemens Handy:
- Siemens Gigaset 4110
- Siemens C35, Siemens C35i
- Siemens M35, Siemens M35i
- Siemens S35, Siemens S35i
Qualitäts-Handy Akku ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Baugleich zu folgenden Siemens Akkus: - L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132
Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: NiMH Akku Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 500-600mAh Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7,5mm Gewicht: ca. 25 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,6v 600mah, akkus für siemens-handys |
| | |
| |