| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500606800007 Herst.-Nr.: SIHA119_1 EAN/GTIN: 4020634939329 |
| |
|
| | |
| NiMH Hochleistungsakku passend für Siemens Handy - Akku passend für Siemens Gigaset 4010 Micro
- Siemens C35, Siemens C35i
- Siemens M35, Siemens M35i
- Siemens S35, Siemens S35i
- Siemens Gigaset M1
Qualitäts Handy Akku ohne Memory-Effekt. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Baugleich zu folgenden Siemens Akkus: - L36880-N4001-A100 (500mAh NiMH), V30145-K1310-X132
Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 500-600mAh, Maße (LxBxH): 53,6x31,4x7,5mm Gewicht: ca. 25 gramm, Farbe schwarz, Abbildung kann je nach Fertigung abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku für Siemens, Akkus für Siemens-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa nimh akku, akkus für siemens-handys, accucell nimh akku |
| | |
| |