Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Racing-Pack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH-Akku 3000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500596400003
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     XC7.2/3000
EAN/GTIN:
     4042883143623
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
  • Sub-C Racing AkkuPack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker, der leistungsstarke Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge
  • 7,2 Volt / 3000mAh RacingPack, Ausführung Sub-C Zellen
  • Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu einem hohen Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen
  • Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Racing-Cars, Werkzeug Akku, Modell-Autos, Modell-Boote, sonstige Spielzeuge
  • System: NiMH AkkuPack Spannung: 7,2 Volt Kapazität: max. 3000mAh Maße (LxBxH): 134x46x23mm Gewicht: 350gramm

Sub-C Racing AkkuPack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker, der leistungsstarke Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge

  • 7,2 Volt / 3000mAh RacingPack
  • Ausführung Sub-C Zelle
  • Sehr gutes Leistungsverhalten

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu einem hohen Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen. Einsatzmöglichkeiten: AkkuPack z.B. Racing-Cars, Werkzeug Akku, Modell-Autos, Modell-Boote, sonstige Spielzeuge ...

Technische Daten (Abbildung symbolisch) :

System: NiMH AkkuPack
Spannung: 7,2 Volt
Kapazität:max. 3000mAh
Maße (LxBxH): 134x46x23mm
Gewicht: 350Gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.