| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500590100008 Herst.-Nr.: GWB7.2VE EAN/GTIN: 4020634940998 |
| |
|
| | |
| - GWB 7,2VE für Bosch Akku-Werkzeuge 2607335175, 2607335020
- Akku passend für Würth AWB72, 0702300572 Art.-Nr. 0702 372 2
Ersatz-Akku GWB 7,2VE für Bosch Akku-Werkzeuge 2607335175, 2607335020 Der hochwertige NiMH Nachbau Akku mit 7,2 Volt und 2000mAh. Geladen werden kann dieser Akku mit dem Original Ladegerät. Er kann als Ersatz-Akku für den Bosch 2607335175 und alle baugleichen Modelle verwendet werden. Er hat bis zu 50% Mehrleistung als der damalige Original-Akku mit 1300mAh - Akku passend für die Bosch Winkelbohrmaschine GWB 7,2 V, Winkelbohrmaschine GWB 7.2 V
- Winkelbohrmaschine GWB 7.2 VE Professional, 2 607 335 175, 2607335020, BH-714CN
- Entspricht bzw. bauähnlich zum Bosch Orginal Akku Typ 2607335175, 2 607 335 175, GWB7.2, GWB7,2 VE
- auch passend für den Akku Würth 0702 300 572, passend für Würth AWB 72, Art.-Nr. 0702 372 2, 0702 372 3
- auch passend als Ersatz-Akku für den AKKU POWER P292S Akku
Technische Daten (kein Original Bosch Werkzeug Akku): System: NiMH Hochleistungs-Akku, Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 2,0 Ah Maße (LxBxH): 139x49x26mm, Gewicht: 420 Gramm, Farbe schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für bosch, werkzeugakku 7,2v |
| | |
| |