Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
AccuCell Akku passend für MINIFIX 210, 1400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500457600009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP731_1
EAN/GTIN:
     4041683107316
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

Ersatzakku Panasonic APPA 2,4V/1,4Ah passend für Akku-Werkzeuge

  • Akku passend für ABB MINIFIX 210
  • Panasonic Akku-Bohrschrauber EY6220DR, EY3652DA
  • ersetzt ABB Originalakku: SDF-AK 210

Technische Daten (kein Original ABB, Panasonic Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 1,4-2,0 Ah
Gewicht: 141gramm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.