Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Sonnenschein Dryfit A512/3.5 S Blei Akku, VdS-Nr. G190045
Artikel-Nr.:
     8005-2500416600002
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     A512/3.5S
EAN/GTIN:
     4020634958344
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/3.5S
  • Sonnenschein Dryfit A512/3,5S Akku
  • Anschlußart 4,8mm Faston Steckkontakte
  • VdS-Nr.: G190045

Die Spezifikationen: Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität). Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination. Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig Kurze Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5.

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 12,0 Volt
Kapazität: 3500 mAh , Maße (LxBxH): 134,5x66,8x60mm, Gewicht: 1500Gramm



Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 79,14*
€ 101,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 117,99*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,20*
€ 120,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,75*
€ 119,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,86*
€ 116,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,29*
€ 105,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.