Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
AccuCell Akku passend für Siemens CFX65, 750mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2500394800005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SIHAC651200_7
EAN/GTIN:
     4020634960521
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Lithium-Ionen Akku passend für Siemens Handy:

  • Siemens C65, Siemens C65C
  • Siemens C65V, Siemens C70
  • Siemens CF62, Siemens CF75
  • Siemens CFX65, Siemens CT65
  • Siemens CV65, Siemens AX72
  • Siemens AX75


Kompatibel zu Siemens Akku:

  • EBA-670 (750mAh Li-Ion), L36880-N6051-A103 (650mAh Li-Ion)

Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung.
Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem
vorhandenem Ladegerät geladen werden.

Technische Daten (kein Original Siemens Handy Akku): System: Li-Ion Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 750-780mAh
Maße (LxBxH): 52x38x5 mm
Gewicht: 16 Gramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.