Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket, Akku C39153-27-C3 L1
Artikel-Nr.:
     8005-2500353900005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SI2000C_4
EAN/GTIN:
     4020634964611
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer

AccuCell Akku passend für Siemens Gigaset 2000C Pocket
Replacement battery suitable for Siemens, DeTeWe and Telekom Schnurlos-Telefon

  • Nachbau Akku passend für Siemens Gigaset 2000L
  • Siemens Gigaset 2000C Pocket
  • Siemens Gigaset 2011 Pocket, Gigaset 2060 pocket
  • Siemens Gigaset 3000 Pocket, Gigaset 3010 Pocket, Siemens PICO
  • DeTeWe Eurix/Style, DeTeWe Eurix 260, Style
  • Telekom Sinus CM 800, C39153-27-C3 L1

Aufgrund hochwertiger NiMH Technik ist ein lange Lebensdauer ohne Memory-Effekt gewährleistet. Selbstverständlich können Sie your original Ladegerät, Ladestation weiterhin verwenden, lediglich die Ladezeit könnte sich erhöhen, da dieser Akku
mehr Leistung als der Original Akku aufweisen kann.

Technical specifications (no original Siemens rechargeable battery):

System: NiMH rechargeable battery, Voltage: 2,4 Volt
Capacity: 700-880mAh, Dimensions (LxBxH): 48x33x6mm, Weight: 34 Gramm

Nachbau Akku passend als Ersatz-Akku für C39153Z7-C3, 7M2BZ, 4506306, GP T266, H208-25, DETEWE OPEN PHONE 21, EURIX DETEWE OPEN PHONE 21, EURIX 260 ISDN STYLE, EURIX 250 ISDN, SIEMENS GIGASET 3010 POCKET, GIGASET 3000 POCKET, GIGASET 2060 POCKET, GIGASET 2011 POCKET, GIGASET 2000C POCKET, GIGASET 2010 POCKET, TELEKOM SINUS CM800, SINUS CM810

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.