Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Nokia 8800 Sirocco Edition, BL-5X, BP-6X, BL-6X, BP-5X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Nokia 8800 Sirocco Edition, BL-5X, BP-6X, BL-6X, BP-5X
AccuCell Akku passend für Nokia 8800 Sirocco Edition, BL-5X, BP-6X, BL-6X, BP-5X
Artikel-Nr.:
     8005-2500254900005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     NOKIA8800
EAN/GTIN:
     4024559384387
Suchbegriffe:
Akkus für Nokia-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
  • Nachbau Lithium-Ionen Akku passend für den NOKIA 8800 Akku
  • Akku Nokia 8800 Sirocco Edition NOKIA 8801, 8800 SIROCCO EDITION, 8800
  • Kompatibel zu Nokia: BL-5X, BP-6X, BL-6X, BP-5X Akku, Nokia 8800 RM-13 Akku
  • Qualitäts Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlußschutz
  • Technische Daten (kein Original Nokia Akku): System: Li-ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 700mAh, typ. 2,6Wh Maße (LxBxH): 32,7 x 37,5 x 5,6mm, Gewicht: 15gramm

AccuCell Nachbau Lithium-Ionen Akku passend für NOKIA Handy

  • Akku passend für den NOKIA 8800 Akku
  • Akku Nokia 8800 Sirocco Edition
  • NOKIA 8801, 8800 SIROCCO EDITION, 8800
  • Kompatibel zu Nokia: BL-5X, BP-6X, BL-6X, BP-5X Akku, Nokia 8800 RM-13 Akku

Qualitäts-Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenen Ladegerät bzw. Netzteil aufgeladen werden

Technische Daten (kein Original Nokia Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 700mAh, typ. 2,6Wh
Maße (LxBxH): 32,7 x 37,5 x 5,6mm, Gewicht: 15Gramm


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.