| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500249400008 Herst.-Nr.: REDEDITION5 EAN/GTIN: 4020634975068 |
| |
|
| | |
| Unsere Limitierte Edition im 5er SparPack Werkzeug Akku passend für Makita 7000 Serie (kein Original Akku) - passend für Makita Akku-Schlagschrauber 6900DW
- Akku-Bohrschrauber: 6010DWK, 6012DWK, 6015DWK, 6016DW, 6017DWE, 6018DWE, 6019DWE, 6071DWK, 6073DWK, 6075DW, 6172DW, DA301DW,6018DWBE, 6017DWBE, 6019DWBE, 6072DWK
- Akku-Fuchsschwanz 4390DW, Akku-Fliesen u. Glasschneider 4190DW
- Akku-Sense UM1691D, UM1690DW, UM104DW, Akku-Geradschleifer 903D
- Akku-Rätsche 6912DW, Akku-Winkelschleifer 9500DW
- Akku-Fräse 3700D, Akku-Lampe ML900, ML901, ML702, ML701
- Akku-Sauger 4073D, Akku-Stichsäge 4300DW, 4307D
- Akku-Winkelbohrmaschine DA301DW, DA391DW, DA302DWB, DA390DW
Dieser Ersatz-Akku ersetzt / ist passend für Makita 7000, Makita 7001, Makita 7002 sowie Makita 7033. Sie erhalten 5 Akkus zum absoluten Vorteilspreis. Technische Daten (kein Original Makita Akku, Abbildung ähnlich!): System: NiMH Akku, Spannung: 7,2 Volt, Kapazität: 1,4 Ah Höhe: 14 cm / Breite: 4,5 cm, Gewicht 316 Gramm |
| | |
| ... > Makita > 7,2 Volt > 191679-9... > Makita > 7,2 Volt > 4307... > Makita > 7,2 Volt > 6002... > Makita > 7,2 Volt > 6010... > Makita > 7,2 Volt > 6016... > Makita > 7,2 Volt > 6017... > Makita > 7,2 Volt > 6018... > Makita > 7,2 Volt > 6019... > Makita > 7,2 Volt > 6022... > Makita > 7,2 Volt > 6073... > Makita > 7,2 Volt > 6075... > Makita > 7,2 Volt > 632002-4... > Makita > 7,2 Volt > 6710... > Makita > 7,2 Volt > 6912... > Makita > 7,2 Volt > 7000... > Makita > 7,2 Volt > 7001... > Makita > 7,2 Volt > 7002... > Makita > 7,2 Volt > 7033... > Makita > 7,2 Volt > Da3000... > Makita > 7,2 Volt > Da301... > Makita > 7,2 Volt > Da302... > Makita > 7,2 Volt > Ml700... > Makita > 7,2 Volt > Ml702... > Makita > 7,2 Volt > Td020... > Makita > 7,2 Volt > Uh3000... > Makita > 7,2 Volt > Um1000 | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku schlagschrauber, werkzeugakku 7,2v |
| | |
| |