Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
AccuCell Akku passend für Pentax NP-55, Sony NP-77, PV, PVC Serie
Artikel-Nr.:
     8005-2500207900007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     UNI4000_15
EAN/GTIN:
     4020634979219
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Ersatz-Akku passend für Pentax Camcorder:

  • 88E, NP55, NP77
  • PCEM100EM
  • PV480, PV480E, PV840E
  • PVC480, PVC480E, PVC500, PVC501E, PVC550, PVC840, PVC840E
  • PVC850, PVC850E, PVC860, PVC860E, PVC880, PVC880E, PVC88A
  • PVC88E, PVC905A
  • PVC8000, PVC8000E
  • PVEM100, PVEM100A, PVEM100E, PVWR906
  • UB810, UB811, VB810-8U

NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku.
NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) vorhanden.
Dieser Akku kann den Original NiCd-Akku mit z.B. 1300mAh ersetzen, das
Original Ladegerät Ihres Camcorders kann auch weiterhin verwendet werden.

Technische Daten (kein Original Pentax Camcorder Akku):
System: NiMH Akku
Spannung: 6 Volt
Kapazität: 4000mAh
Gewicht: 298 Gramm
Maße (LxBxH): 89x46x43mmQualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen: z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.