Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
AccuCell Akku passend für Panasonic SDF-AK 210, EY9021B 1,4Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500167600009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP731
EAN/GTIN:
     4020634983247
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersatzakku Panasonic APPA 2,4V/1,4Ah passend für Akku-Werkzeuge:
  • Panasonic Akku-Bohrschrauber:
    EY6220DR, EY3652DA
  • ersetzt ABB Originalakku: SDF-AK 210


Qualität: Diese AccuPacks werden ausschließlich mit hochwertigen Sanyo- oder Panasonic-Akkus bestückt !
Zellenverbinder mit größerem Querschnitt: Durch die mit einem größeren Querschnitt speziell entwickelten Zellenverbinder kann die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert werden.

Temperaturbeständige Kontakthalter: Die Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden.

Schlagfestes Gehäuse: Wir setzen nur hochwertige und schlagfeste Werkstoffe (z.B. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit und hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-Akkus wird das Gehäuse mit Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.


Entspricht Orginalakkutype: EY9021B 

Technische Daten (kein Original ABB, Panasonic Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 2,4 Volt
Kapazität: 1,4 Ah
Gewicht: 141gramm
Abmessungen: 38x38x100mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.