Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31728, 6.31775 9,6 Volt 3Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500162000002
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP636
EAN/GTIN:
     4020634983803
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku für Metabo BS 9.6 9,6V 3,0Ah für Metabo Akku-Werkzeuge
  • passend für 6.31746, 6.31728, 6.31775, 631746, 631728 631775

Ersatz-Akku Metabo APMT/CL 9,6V 3,0Ah für Metabo Akku-Werkzeuge

  • NiMH Nachbau Akku passend für Metabo 6.31746
  • passend für Metabo 6.31728
  • passend für Metabo 6.31775 , 631728000
  • passend für Metabo BST 9,6 Impuls
  • passend für Orginalakkutype: 6.31746, 6.31728, 6.31775, 631746, 631728, 631775

Qualität: Diese Akkupacks werden ausschließlich mit hochwertigen Akkus bestückt !

Entspricht bzw. passend als Ersatz-Akku für Orginalakkutype: 6.31746, 6.31728, 6.31775

Technische Daten (kein Original Metabo Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 3,0 Ah 29Wh
Gewicht: 584 Gramm, Farbe schwarz, Abmessungen ca. 126 x 73 x 103mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.