Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Akku passend für Metabo 6.31746, 6.31775 9,6 Volt 2,0Ah
Artikel-Nr.:
     8005-2500161900006
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     APP633
EAN/GTIN:
     4038338032116
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku passend für Metabo BST 9.6 Impuls Akku, BS 9.6, BST 9.6
  • 6.31746, 6.31728, 6.31775, 631746, 631728, 631775

Ersatz-Akku passend für Metabo Akku-Werkzeuge 631728000

  • Ersatz-Akku mit Stiftkontakten (Bilder mit Ihrem Akku vergleichen)
  • Nachbau Akku passend für Metabo 6.31746
  • passend für Metabo 6.31728
  • passend für Metabo 6.31775 , 631728000
  • passend für Metabo: BST 9,6 Impuls
  • passend als Ersatz-Akku für Orginalakkutype: 6.31746, 6.31728, 6.31775, 631746, 631728, 631775

Technische Daten (kein Original Metabo Akku):

System: NiMH Hochleistungs-Akku
Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: 1,4Ah bis max. 3,0 Ah 29wh
Maße (LxBxH): ca. 126x73x103mm, Gewicht: 595Gramm
Farbe schwarz

Nachbau Akku passend für den Metabo BST 9.6 Impuls Akku, Metabo BS 9.6, Metabo BST 9.6, Metabo BS 9.6 Impuls, ersetzt 631728, 631728, 631728000, 631746, 631746, 631746000, 631775, ME-974CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.