| AccuCell Akku passend für AEG Birdy Voice, Wintonic Buttler 200 kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor ✓ NiMH Akku, hochwertiger Zubehörartikel für Ihr AEG Birdy ! ✓ 3,6 Volt Spannung, 700mAh Kapazität, 2,52 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 45mm x 30mm x 11mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt ! Hochwertiger Nachbau Akku ersetzt den Akku AEG Birdy Voice, Wintonic Buttler 3,6 Volt Spannung und einer Kapazität von 7000mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des AEG Birdy Voice Ersatz-Akkus beträgt 2,52 Wh. Unser Akku ist passend für AEG Birdy Voice, Wintonic Buttler 200 und einige andere Geräte, die genaue Auflistung aller passenden Geräte finden Sie am Ende der Artikelbeschreibung. Akku passend für AEG Birdy Voice, Audioline 5015 Unser Akku für AEG Birdy Voice, Lucent 27910 kann mit dem vorhandenen Ladegerät bzw. direkt im Gerät aufgeladen werden ! Die Abmessungen für diesen Akku betragen 45mm x 30mm x 11mm. Technische Daten für den AEG Birdy Voice Akku Spannung (Volt): 3,6 Volt Kapazität (mAh): 700mAh Kapazität (Wh): 2,52 Wh Zusammensetzung (Chemie): NiMH Akku Gewicht (g): 37 Gramm Abmessungen (mm): 45mm x 30mm x 11mm Nickel-Metallhydrid Akku für AEG Birdy Voice Unser Nachbau Akku ist passende für folgende Geräte - AEG Birdy Voice
- Motorola Babyphone 188406 - MBP35, 188404 MBP30
- AT & T 27910, 8058480000, 8900990000, E1112, E1113, E1114, E1397, E1912, E191913, E191914, E191937, E2801, E2802, E2803, E2811, E2812, E2813, E2901, E2902, E2913, E2914, E3813, E3814, E5602, E560-2, E5605, E560-5, E5640, E5643, E5644, E5654, E5655, E5901, E5902, E5903, E5910, E5911, E5912, E5913, E5914, E5917, E5921, E5923, E5924, E5926, E5927, E5933, E5934, E5937, E5938, E5939, E5943, E5944, E5947, E595911, E595912, E595913, E595914, E595918, E595921, E595922, E5971, E597-1, E5972, E5981, E5982, E598-2, E6001, E6002, E6012, E6013, E6014
- AUDIOLINE 5015, 70, 71, CP60, CP70
- BELL SOUTH BS5822
- BETACOM BC400
- BINATONE Cheetah Range, E3250, E920, Easy Touch 100, Easy Touch 200, Icaras 200, Icaras 400, Icaras 8, Icaras 800, Icaras 8000, Icarus 8, Icarus 80, Icarus 800, Icarus 8000, Pegasys 8, Pegasys 80, Pegasys 800, Pegasys 8000, Ranger, Ranger 100
- CABLEu.WIRELESS CWR 2200
- CASIO 2500, 2600, PM139BAT, PMP3905, PMP3950, PMP3955, PMP3980, PMP3985, T-2600
- CLARITY 74245, C420, C430, C435, DORO, 160 DECT, 360 DECT, 60, 60 DECT, DECT60, Doro 160
- DORO MATRA Dunea 160C, Dunea 260C, Dunea 350C, Dunea 360, Dunea 360C, Dunea 362C, Dunea 60C, Solea 100, Solea 150, Solea 160C, Solea 200, Solea 250, Solea 300, Solea 350C, Solea 352C
- GE 21009GE3, 21018GE3, 21028GE3, 21098, 21900, 21905, 25413, 25414, 25415, 25831GE3, 25832GE3, 25833, 25902, 25912, 25922, 25932, 25942, 25952, 25982, 25983, 26977, 26977GE1, 26977GE6, 27700GE2, 27901, 27907, 27910, 27910GE3, 2791GE1, 27920, 27920GE1, 27920GE2, 27920GE3, 27920GE4, 27920GE5, 27920GE6, 27920GE7, 27925, 27925GE3, 27929, 27930, 27930GE3, 27930GE4, 27930GE6, 27930GE7, 27931, 27931GE4, 27931GE5, 27931GE6, 27931GE7, 27935, 27935GE3, 27935GE3B, 27936, 27936GE3, 27938GE1, 27939GE3, 27980, 27990, 27990GE3, 27993, 27993GE3, 28110, 28111, 28112, 28122, 28128, 28129, 28132, 29110, 29111, 29115, 29407, 29510, 29512, 29514, 29519D, 295522D, 29626, 29630A, 29631, 29632, 29639, 29670, 29672, 521819A, 52311, 52319, 52522, 52523, 52533, 52539, 52637, 52650, 52721, 53304, AU26788-GE1, CLT2423
- GEEMARC CC40, CC50, CC60
- LOGICOM CT800
- LUCENT 27910, 8058480000, 8900990000, E1112, E1113, E1114, E1912, E191913, E191914, E191937, E2801, E2802, E2803, E2811, E2812, E2813, E2901, E2902, E2913, E2914, E3813, E3814, E5602, E5605, E5640, E5643, E5644, E5654, E5655, E5901, E5902, E5903, E5910, E5917, E5923, E5924, E5926, E5927, E5933, E5934, E5937, E5938, E5939, E5943, E5944, E5947, E595911, E595912, E595913, E595914, E595918, E595921, E595922, E5971, E5972, E5981, E5982, E6001, E6002, E6012, E6013, E6014/li>
- MOTOROLA 525734-001, C50, C51, E32, E33, E34, E51, E52, MEDION MD7101, MEDION MD7151, MEDION MD7161, MEDION MD7161-3, MEDION MD761, SD4501, SD4502, SD4550, SD4551, SD4561, SD4581, SD4591, SD45917501, SD7500, SD7501, SD7502, SD7561, SD7581
- NOMAD 27910, 8058480000, 8900990000, E1112, E1113, E1114, E1912, E191913, E191914, E191937, E2801, E2802, E2803, E2811, E2812, E2813, E2901, E2902, E2913, E2914, E3813, E3814, E5602, E5605, E5640, E5643, E5644, E5654, E5655, E5901, E5902, E5903, E5910, E5917, E5923, E5924, E5926, E5927, E5933, E5934, E5937, E5938, E5939, E5943, E5944, E5947, E595911, E595912, E595913, E595914, E595918, E595921, E595922, E5971, E5972, E5981, E5982, E6001, E6002, E6012, E6013, E6014
- NORTHWESTERN BELL 35818, 35819, 35820, 35821, 35828, 35829, 35858, 35859 NTL R66, R77, R88
- OLYMPIA Birdy Voice, Serd Concord 3263
- OREGON SCIENTIFIC WW338
- PHONE MATE PM139BAT, PMP3905, PMP3950, PMP3955, PMP3980, PMP3985, RADIO SHACK, 23959, 432105, 60AAAH3BJ22, CLT2402, CLT2403, CLT2412, CLT2413, CLT2418, CLT2419, CLT2422, CLT2423, CLT9911, CLT9916, CLTJ30, CLTJ40, CLTJ50, CLTJ60, CLTU12, CLTU20, CLTU22, CLTU30, CLTU32, CLTW10, CLTW20, CLTW25, ET2105, GES3AHRAAAU, GES3AHRAACL, GESPC3F03
- RCA 21009GE3, 21018GE3, 21028GE3, 21098, 21900, 21905, 25413, 25414, 25415, 25831GE3, 25832GE3, 25833, 25932, 26977, 27700GE2, 27901, 27907, 27910, 2791GE1, 27920, 27925, 27930, 27931, 27935, 27936, 27938GE1, 27939GE3, 27980, 27990, 27993, 28110, 28111, 28112, 52522, 52523, 52539, 52650, 52721
- Sanyo 60AAAH3BJ22, CLT2402, CLT2403, CLT2412, CLT2413, CLT2418, CLT2419, CLT2422, CLT2423, CLT9911, CLT9916, CLTJ30, CLTJ40, CLTJ50, CLTJ60, CLTU12, CLTU20, CLTU22, CLTU30, CLTU32, CLTW10, CLTW20, CLTW25, GES3AHRAAAU, GES3AHRAACL, GESPC3F03
- Sony 5822, 5823, 5829, 5845, 5849, 5851, 5859, 5875, 5939, 6717, 6720, 6725, 6727, 6735, 6763, 6764, 6765, 6767, 6772, 6773, 6775, 6778, 6783, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6803, 6807, 6820, 6821, 6822, 6861, 6862, 6866, 6870, 6872, 6873, 6877, 6879, 6882, 6885, 6889, 6890, 6896, 6897
- SOUTHERN TELECOM MC1000, MC1000HS
- SOUTHWESTERN BELL 2200, F2200, Freedom Phone S2200
- TELECOM 810, TELSTRA, V580A, V580Q
- TOPCOM Coccon 350, Cocoon 300
- UNIDEN 5822, 5823, 5829, 5845, 5849, 5851, 5859, 5875, 6717, 6720, 6725, 6727, 6735, 6763, 6764, 6765, 6767, 6772, 6773, 6775, 6778, 6783, 6785, 6786, 6787, 6788, 6789, 6803, 6807, 6820, 6821, 6822, 6861, 6862, 6866, 6870, 6872, 6873, 6877, 6879, 6882, 6885, 6889, 6890, 6896, 6897
- V TECH 27910, 5822, 5829, 5839, 5851, 5859, 5939, 6725, 6763, 6765, 6772, 6773, 6775, 6783, 6785, 6803, 6807, 6820, 6821, 6822BAT, 6861, 6866, 6870, 6872, 6879, 6880, 6882, 6889, 6897, 8900990000, 8913230000, i6717, i6720, i6725, i6727, i6735, i6757, i6763, i6764, i6765, i6767, i6772, i6773, i6775, i6777, i6778, i6783, i6785, i6786, i6787, i6788, i6789, i6820, i6821, i6822, i6861, ia5823, ia5829, ia5839, ia5845, ia5849, ia5851, ia5859, ia5875, MI6803, MI6807, MI6820, MI6821, MI6822, MI6861, MI6862, MI6866, MI6870, MI6872, MI6873, MI6877, MI6879, MI6882, MI6885, MI6889, MI6896, MI6897
und ersetzt die folgenden Akkutypen - AEG 65AAAH3BMJ F4, 60AAAH3BMJ, AUDIOLINE BT-C250, GP 0710 / 60AAAH3BMJ / 65AAAH3BMJ / 85AAALH3BMJ, MOTOROLA 525734-001, SANIK 3SNAAA55HSJ1 / 3SNAAA60HSJ1, V TECH 80-0099-00-00 / 80-1323-00-00 / 89-1323-00-00
|
| |