Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
AccuCell Akku passend für Fisher FVC10, FVCP10, FVCS2, FVHP200
Artikel-Nr.:
     8005-2500120600008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     UNI2100_4
EAN/GTIN:
     4020634987948
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku

Universal-Ersatz-Akku passend für Fisher Camcorder:

  • Fisher FVC10, FVC1000, FVC2000, FVC30, FVC4000, FVC52
  • FVC701, FVC720 , FVC730, FVC750, FVC770, FVC800, FVC860
  • FVC880, FVC901, FVC990, FVC990, FVCP10, FVCP2000, FVCP701
  • FVCP720, FVCP730, FVCP750, FVCP770, FVCP800, FVCP880, FVCP9000
  • FVCP901, FVCP950, FVCP990, FVCS2, FVHP200, FVP2000, FVP701
  • FVP720, FVP750, FVP880, FVP901, FVP950, NP55, NP77

Aufgrund hochwertiger NiMH Technik ist ein lange Lebensdauer ohne Memory Effekt gewährleistet. NiMH Akku mit 6V und 2100mAh. Kompatibel zu Fisher: FM80. Selbstverständlich können Sie Ihr Original Ladegerät weiterhin verwenden,
lediglich die Ladezeit wir sich erhöhen, da dieser Akku bis zu 70% und mehr
Leistung als der Originale NiCd Akku aufweisen kann.

Technische Daten (kein Original Fisher Camcorder Akku): System: NiMH Akku
Spannung: 6,0 Volt
Kapazität: 2100mAh
Gewicht: 175Gramm
Maße (LxBxH): 89.50x46.00x23.50 mm Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B. Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.
... > Akku für Camcorder > Fisher > Bt-70
... > Akku für Camcorder > Fisher > FM80
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc10
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc1000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc2000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc30
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc4000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc52
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc70 / Fvc730
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc701
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc750 / Fvc770
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc800
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc860 / Fvc880
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc901 / Fvc950
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvc990
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp10
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp1000 / 2000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp701 / Fvcp720
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp730 / Fvcp750
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp770 / Fvcp800
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp880
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp9000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp901 / Fvcp950
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcp990
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvcs2
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvhp200
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvp2000
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvp701 / Fvp720
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvp750
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvp880 / Fvp901
... > Akku für Camcorder > Fisher > Fvp950
... > Akku für Camcorder > Fisher > NP55
... > Akku für Camcorder > Fisher > NP77
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.