| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500119900003 Herst.-Nr.: UNI2100_3 EAN/GTIN: 4020634988013 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Akku passend für Bosch, Bauer Camcorder: - Bosch BT70, BT-70, Sony NP-77, C61, C-61, C61AF
- C62, C-62, C62AF, C63AF, C-63AF, Varta V-61
- VCC602, VCC-602, VCC612, VCC-612, VCC612AF
- VCC-612AF, VCC613, VCC-613, VCC651, VCC-651
- VCC651AF, VCC-662, VCC-828, VCC-C61
Aufgrund hochwertiger NiMH Technik ist ein lange Lebensdauer ohne Memory- Effekt gewährleistet. Selbstverständlich können Sie Ihr Original Ladegerät weiter- hin verwenden, lediglich die Ladezeit wir sich erhöhen, da dieser Akku bis zu 70% und mehr Leistung als der Originale NiCd Akku aufweisen kann. Technische Daten (kein Original Bosch, Bauer Camcorder Akku): System: NiMH Akku Spannung: 6,0 Volt Kapazität: 2100mAh Gewicht: 175Gramm Maße (LxBxH): 89.50x46.00x23.50 mm Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen z.B.Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Bosch, Akkus für Bosch-Werkzeug, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku camcorder 6v, akku für bosch |
| | |
| |