| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500119800006 Herst.-Nr.: UNI4000_2 EAN/GTIN: 4020634988020 |
| |
|
| | |
| Replacement battery suitable for Akai Camcorder: - Akai BPN300, BPN300, Akai BPN350
- Akai C20, Akai PVC20E, PVC40
- Akai PVC40E, PVC500E, Akai PVM2, PVM4, PVMS8
- Akai PVSC20, PVSC40, Akai V0825, 380205
Because of the high quality, a long lifecyle without memory is warranted. Selbstverständlich können Sie Ihr Original charger weiter- hin verwenden, lediglich die Ladezeit wir sich erhöhen, da dieser rechargeable battery - zu 70% und mehr Leistung als der Originale NiCd rechargeable battery aufweisen kann. Technical specifications (no original Akai Camcorder rechargeable battery): System: NiMH rechargeable battery, Voltage: 6 Volt Capacity: 4000mAh, Weight: 298 Gramm, Dimensions: LxWxH 89.00x46.00x43.00 mm Quality rechargeable batteries consisting of brand name batteries e.g. AccuCell, Panasonic, Toshiba, Sanyo etc. |
| | |
| | | |
| | | |
| |