| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500119700009 Herst.-Nr.: UNI2100_2 EAN/GTIN: 4020634988037 |
| |
|
| | |
| Replacement battery suitable for Akai Camcorder: - Akai BPN300, BPN300, BPN350
- Akai C20, Akai PVC20E, PVC40, PVC40E, PVC500E
- Akai PVM2, PVM4, PVMS8, PVSC20, PVSC40
- Akai V0825,380205
Because of the high quality, a long lifecyle without memory is warranted. Selbstverständlich können Sie Ihr Original charger weiterhin verwenden, lediglich die Ladezeit wir sich erhöhen, da dieser rechargeable battery - zu 70% und mehr Leistung als der Originale NiCd rechargeable battery aufweisen kann. Technical specifications (no original Akai rechargeable battery): System: NiMH rechargeable battery, Voltage: 6,0 Volt Capacity: 2100mAh, Weight: 175Gramm, Dimensions (LxBxH): 89.50x46.00x23.50 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |