| - BP-711, BP711, BP-714, BP714, BP-726, BP726, BP-729, BP729
- BP-E718, BP-E722, BP-E818
AccuCell Akku passend für Canon BP-711, BP-714, BP-726, 2100mAh NiMH High-Power-Akku ohne Memory-Effekt passend für Canon Camcorder - Akku passend für Canon A-1, A1-DIGITAL, A1-Hi8, A1-MKII, A-2, A-2Hi, A-10, A-11, A-9, A-100, A-110, Canon E-06, E-07, E-08, E-09, E-100, E-110, E-20, E-200, E-210, E-230, E-250, E-30, E-300, E-330D, E-333, E-333D, E-350, E-40, E-400, E-430, E-440, E-460, E-50, E-500, E-51, E-520, E-53, E-550, E-57, E-6, E-60, E-600, E-61, E-620, E-63, E-640, E-65, E-66, E-660, E-67, E-680, E-70, E-700, E-708, E-77, E-80, E-800, E-800Hi, E-808, E-850, E-850HI, E-90, Canon ES-100, ES-1000, ES-200, ES-2000, ES-3000, ES-500, ES-70, ES-750, ES-80, ES-800, ES-90, ES-900, EX-1, EX-1Hi, EX-1Hi8, EX-2Hi, EX-2HI-SET
- H-440, H-460, H-480, H-640, H-660, H-680, H-800, H-850, Hi8, L-1, L-2, LX-1, UC-1, UC-1, UC-10, UC-100, UC-1000, UC-15, UC-16, UC-1HI, UC-2, UC-20, UC-200, UC-200, UC-2000, UC-2Hi, UC-X15Hi, UC-30, UC-3000, UC-30Hi, UC-40, UC-4000, UC-40Hi, UC4500, UC-5, UC-5500, UC-5Hi, UC-5HI, UC-600, UC-6000, UC-7, UC-7000, UC-7500, UC-7Hi, UC-800, UC-8000, UC-850, UC-8500, UC-8HI, UC-9, UC-900, UC-9500, UC-9HI, UC-S1, UCS1, UCS-2, UCS-20, UCS-3, UCS-5, UCX-10Hi, UCX-15Hi, UCX-65Hi, VC-10, VC-15, VC-16, VC-1HI, VC-30HI, VC-40HI, VC-5HI, Sharp VL-20, VME-2, VME-70, VME-708, VME-77, VME-800H, VR-10, VTLC-50, W-250
Ersetzt originalen Canon-Akku - BP-711, BP711, BP-714, BP714, BP-726, BP726, BP-729, BP729, BP-E718, BP-E722, BP-E818
Technische Daten (kein original Canon BP-711 Akku): System: NiMH Akku, NiMH Hochleistungsakku, Spannung: 6,0 Volt Kapazität: 2100mAh, Abmessungen(LxBxH): 90 x 47 x 20,5mm, Gewicht: 185 Gramm |
| |