| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500039500000 Herst.-Nr.: SO3013 EAN/GTIN: 4020634996056 |
| |
|
| | |
| - Akku NP-F550, NP-F530, NP-F770, NP-F330, NP-F750, NP-F570
- Sony DCR-TRV820K, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DSR-PD170, HDR-FX1
AccuCell Akku passend für Sony NP-F550, NP-F530, NP-F770, NP-F330, NP-F750, NP-F570 AccuCell Replacement battery suitable for Sony Camcorder - Sony CCD-RV100, CCD-RV200, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65
- Sony CCD-TR280PK, CCD-TR290PK, CCD-TR3, CCD-TR3300, CCD-TR516, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940
- Sony CCD-TRV101, CCD-TRV15, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV36, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV45K, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV66K, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV85K, CCD-TRV86PK, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV95K, CCD-TRV98, CCD-TRV99, DCR-SC100
- DCR-TR7000, DCR-TRV110, Sony DCR-TRV110K, Sony DCR-TRV120, Sony DCR-TRV130, Sony DCR-TRV210, Sony DCR-TRV220K, Sony DCR-TRV300K, Sony DCR-TRV310, Sony DCR-TRV310K, Sony DCR-TRV315, Sony DCR-TRV320, Sony DCR-TRV510, Sony DCR-TRV520 DCR-TRV525, Sony DCR-TRV620K, Sony DCR-TRV7, Sony DCR-TRV720, Sony DCR-TRV820, Sony DCR-TRV820K, Sony DCR-TRV9, Sony DCR-TRV900, DSR-PD170, HDR-FX1, HVR-Z1U
Original rechargeable battery name or type: NP-F750, Sony NP-F770, Sony NP-F930, Sony NP-F950 (ohne seitliche Schlitze) Technical specifications (no original Sony Camcorder rechargeable battery): System: Li-Ion rechargeable battery Voltage : 7,2 up to 7,4 Volt, Capacity: 3700mAh bis 4000mAh 29,6Wh, je nach Verfügbarkeit Abmessungen, Dimensions (LxBxH): 70.5x38x 38.7mm, Gewicht, Weight: 194Gramm, Farbe schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Ericsson, Akku für Sony, Akku für Sony-Ericsson, Akkus für Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für ericsson |
| | |
| |