Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-2500036900001
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     SAM3000
EAN/GTIN:
     4260052550472
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • SB-L70A, SB-L110, SB-L70R, SB-L70, SB-LS70AB
  • Akku für den Samsung SB-L110, SB-L70R, SB-L70, SB-LS70AB
AccuCell Akku passend für Samsung SB-L110, SB-L70, schwarz
  • Akku passend für den Samsung Akku VP-D33I, VP-D34, VP-D340, VP-D340I, VP-D34I, VP-D380, VP-D380I, VP-D39, VP-D39I, VP-D530, VP-D530I, VP-D530R, VP-D530T, VP-D530TI, VP-D55, VP-D590, VP-D590I, VP-D33, VP-D31I, VP-D190I, VP-D190MS, VP-D190MSI, VP-D20, VP-D20I, VP-D21, VP-D21I, VP-D23, VP-D23I, VP-D24, VP-D24I, VP-D26, VP-D26I, VP-D30, VP-D30I, VP-D31, VP-D190, VP-D590RI, VP-D81, VP-D81I, VP-D82, VP-D82I, VP-D83, VP-D83I, VP-D85, VP-D87, VP-D87D, VP-D87DI, VP-D87I, VP-D93, VP-D93I, VP-D97, VP-D97I, VP-D99, VP-D80I, VP-D80, VP-D590T, VP-D590TI, VP-D60, VP-D63, VP-D65, VP-D70, VP-D70I, VP-D73, VP-D73I, VP-D75, VP-D75I, VP-D76, VP-D76I, VP-D77, VP-D77I, VP-D7L, VP-D99I, VP-D19, SC-D180, SC-D67, SC-D70, SC-D71, SC-D73, SC-D75, SC-D77, SC-D80, SC-D86, SC-D87, SC-D93, SC-D99, VM-A600, VM-A630, VM-A637H, VM-A650, VM-A6600, SC-D590T, SC-D590, SC-D20, SC-D21, SC-D22, SC-D23, SC-D24, SC-D27, SC-D29, SC-D31, SC-D323, SC-D325, SC-D327, SC-D33, SC-D34, SC-D39, SC-D530, SC-D530T, VM-A670, VP-D15I, VM-C2000, VM-C630, VM-C670, VM-C690, VM-C730, VM-C790, VM-C860, VM-C870, VM-C890, VP-D10, VP-D10I, VP-D11, VP-D11I, VP-D130, VP-D130I, VP-D15, VM-B995A, VM-B990H, VM-A930, VM-A990, VM-B1300, VM-B1300T, VM-B1700, VM-B1700T, VM-B1900, VM-B1900R, VM-B1900T, VM-B3710, VM-B990, VM-B97HS, VM-B770, VM-B730, VM-B710, VM-B3775, VM-B3770
Akku passend für den AkkuPack SB-L70A, SB-L110, SB-L70R, SB-L70, SB-LS70AB

Technische Daten, Technical specifications (kein original Samsung Akku, no original rechargeable battery):

System: Li-Ion Akku, Spannung, Voltage: 7,4 Volt, Capacity: 1250-1500mAh
Abmessungen, Dimensions: 55.75x38.50x20.40mm, Weight: 74Gramm, Color: dark-gray

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.