| - CGR-D08S, CGR-D120A/1B, DZ-BP16 VSB0418 CGP-D110 CGR-D08A/1B
- CGR-D08SE/1B, DZ-BP14, CGR-D120E/1B, DZ-BP28, VW-VBD21
- CGP-D320T1B, CGR-D08R, CGR-D120, DZ-BP14R, CGR-D120T, CGA-D07S, VW-VBD40, CGR-D08
AccuCell Li-Ion Nachbau Akku für die Panasonic Camcorder - Akku passend für PANASONIC NV-MX5, NV-MX3EN, NV-MX3A, NV-MX350EG, NV-MX350A, NV-MX350, NV-MX340, NV-MX300EN, NV-MX300EG, NV-MX300A, NV-MX3000, NV-MX300, NV-MX2EG, NV-MX500, NV-MX5000, PV-D401, PV-BP8, NV-RX66EG, NV-RX33EG, NV-MX8B, NV-MX8, NV-MX7DEN, NV-MX7B, NV-MX7A, NV-MX7, NV-MX5B, NV-MX500EG, NV-MX500B, NV-MX2B, NV-MX2500, NV-MX2000, NV-GS4EG, NV-GS4B, NV-GS4, NV-GS3EG, NV-GS3B, NV-GS33, NV-GS3, NV-GS1EG, NV-GS1B, NV-GS15GC-S, NV-GS15EB, NV-GS15, NV-GS5, NV-GS5B, NV-GS5EG, NV-MX2, NV-MX1B, NV-MX1000, NV-MX1, NV-MG3, NV-MD9000, NV-M20, NV-GX7K, NV-GX7EG, NV-GX7, NV-GS7K, NV-GS5K, NV-GS11, PV-DBP8, VDR-M20, PV-DV900, PV-DV852, PV-DV851D, PV-DV851, PV-DV801, PV-DV800K, PV-DV800, PV-DV73, PV-DV702K, PV-DV702, PV-DV701, PV-DV700, PV-DV901, PV-DV910, PV-DV951, VDR-M10, PV-VM202, PV-GS9, PV-GS2, PV-GS15, PV-GS14, PV-GS13, PV-GS12, PV-GS11, PV-DVP8-A, PV-DV953, PV-DV952, PV-DV602, PV-DV601D, PV-DV601, PV-DV200K, PV-DV200, PV-DV151, PV-DV121, PV-DV103, PV-DV102, PV-DV101, PV-DV100K, PV-DV100, PV-DC352, PV-DC252, PV-DC152, PV-DV201, PV-DV201-K, PV-DV202, PV-DV600K, PV-DV600, PV-DV53, PV-DV52, PV-DV51, PV-DV402, PV-DV401, PV-DV400K, PV-DV400, PV-DV351, PV-DV221, PV-DV203, PV-DBP8A, NV-GS1, NV-DS29, NV-DS150B, NV-DS150, NV-DS15, NV-DS12EG, NV-DS12B, NV-DS12, NV-DS11ENC, NV-DS11ENA, NV-DS11EN, NV-DS11, NV-DB1, NV-DA1ENA, NV-DS15A, NV-DS15B, NV-DS15EG, NV-DS28B, NV-DS28A, NV-DS28, NV-DS27B, NV-DS27, NV-DS25EN, NV-DS25EG, NV-DS25A, NV-DS25, NV-DS200, NV-DS15ENC, NV-DS15EN, NV-DA1EN, NV-DA1EG, NV-DA1B, AG-DVX100AE, AG-DVX100A, AG-DVX1000, AG-DVX100, AG-DVC80, AG-DVC7, AG-DVC62, AG-DVC60E, AG-DVC60, AG-DVC32, AG-DVC30, AG-DVC15, AG-DVX100AP, AG-DVX100BE, AG-DVX100BP, NV-DA1, NV-D89, NV-C7, NV-C5, NV-C3, NV-C2, NV-C1, DZ-MX5000, AJ-PCS060G(PORTABLE HARD DISK UNIT), AG-HVX200P, AG-EZ50U, AG-DVX102A, AG-DV1DC, NV-DS29EG, NV-EX3EG, NV-DS8EG, NV-DS89EG, NV-DS89, NV-DS88K, NV-DS88EG, NV-DS88A, NV-DS88, NV-DS80K, NV-DS8, NV-DS77ENA, NV-DS77EN, NV-DS77EG, NV-DS9, NV-DS99, NV-DS990, NV-EX3, NV-EX21EG, NV-EX21A, NV-EX21, NV-EX1ENA, NV-EX1EN, NV-EX1EG, NV-EX1B, NV-EX1, NV-DS99ENA, NV-DS99EN, NV-DS990EG, NV-DS77B, NV-DS77, NV-DS7/NW, NV-DS38EG, NV-DS38B, NV-DS38A, NV-DS38, NV-DS37B, NV-DS37, NV-DS35, NV-DS33EN, NV-DS33, NV-DS30EG, NV-DS30A, NV-DS30, NV-DS3, NV-DS50, NV-DS50A, NV-DS7, NV-DS68EG, NV-DS68, NV-DS65EG, NV-DS65B, NV-DS65A-S, NV-DS65A, NV-DS65, NV-DS60EG-S, NV-DS60EG, NV-DS60A, NV-DS60, NV-DS55, 11ZD90, BLA6AA00398
Nachbau Akku passend für Panasonic Akkutyp bzw. ersetzt Typ: - CGR-D08S, CGR-D120A/1B, DZ-BP16, VSB0418, CGP-D110, CGR-D08A/1B, CGR-D08SE/1B, DZ-BP14, CGR-D120E/1B, DZ-BP28, VW-VBD21, CGP-D320T1B, CGR-D08R, CGR-D120, DZ-BP14R, CGR-D120T, CGA-D07S, VW-VBD40, CGR-D08
Technische Daten (kein original Panasonic Camcorder Akku): System: Li-Ion Akku, Spannung 7,2 Volt, Kapazität: 850-1100mAh Abmessungen (LxBxH): 59.5x36x19.5mm, Gewicht: 62Gramm, Farbe schwarz Der Ersatz-Akku ist mit einem Schutz gegen Kurzschluss und Überladung sowie Überhitzung ausgestattet und bietet Ihnen mit bis zu 1100mAh die nötige Kapazität für Ihre Arbeiten am Camcorder. Geladen wir der Akku natürlich auch im Camcorder mit dem original Netzteil |
| |