Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell battery for Panasonic EY6225C 3,6Volt, 1,7Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell battery for Panasonic EY6225C 3,6Volt, 1,7Ah NiMH
AccuCell battery for Panasonic EY6225C 3,6Volt, 1,7Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-2500027400008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     PAWCD506
EAN/GTIN:
     4020634997268
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku

AccuCell rechargeable battery suitable for Panasonic Tool (no original)

  • Panasonic EY6225C

rechargeable batteryzellen
rechargeable battery Power-Packs werden ausschließlich with hochwertigen Sanyo- or Panasonic Zellen bestückt.

Zellenverbinder with größerem profile
Durch die von rechargeable battery Power entwickelten speziellen Zellenverbinder with einem größeren profile wird die elektrische Leitfähigkeit wesentlich verbessert.

Temperaturbeständige Kontakthalter
rechargeable battery Power-Kontakthalter werden aus Ultramid (bis zu 300°C hitzebeständig) hergestellt. Dadurch wird ein Verschmelzen im Bereich der Kontakte vermieden.

Schlagfestes case
rechargeable battery Power setzt nur hochwertige and schlagfeste Werkstoffe (e.g. 30% glasfaserverstärktes PA) ein, die Formbeständigkeit and hohe Bruchsicherheit gewährleisten. Bei NiMH-rechargeable batteries wird das case with Entlüftungsöffnungen versehen, die einen Kamineffekt bewirken.

suitable for Bohrschrauber: EY6225C

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.