Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Akku passend für Metabo 6.31677, 6.30069, 42840165000, 7,2V 2,0Ah NiMH 630069, 631677, BEAK 80/2, BEAT 7.2/2 R+L, BEATR 7.2/2 R+L
Artikel-Nr.:
     8005-2500026200005
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     MBWCD602
EAN/GTIN:
     4020634997381
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • Akku passend für Metabo APMT/S 7,2Volt, 2,0Ah Werkzeugakku
  • Bitte beachten Sie, das dieser Akku Flachkontakte hat, dieser kann nicht als Metabo Ersatzakku verwendet werden, die Stiftkontakte haben!
  • passend für 6.31677, 631677 Akku 630069, 631677 passend für Bohrmaschine u. Schrauber BEAT7,2/2R+L Handleuchte HLA 15, , 42840165000
  • Wichtig! Bitte achten Sie auf die Kontakte im Ladegerät bzw. am Akku METABO BEAK 80/2, METABO BEAT 7.2/2 R+L, METABO BEATR 7.2/2 R+L. Es müssen drei gleiche Flach-Kontakte sein. Dieser Akku passt nicht für Geräte mit Rundkontakten / Stiftkontakten!
  • Technische Daten (kein Original Metabo Akku): NiMH Akku , Spannung 7,2 Volt Kapazität 2,0 Ah, Gewicht ca. 431gramm, Farbe schwarz Abmessungen ca. 75,1 x 57,2 x 64,3 mm

Akku passend für Metabo APMT/S 7,2Volt, 2,0Ah Werkzeug-Akku

  • passend für 6.31677, 631677 Akku 630069, 631677
  • passend für Bohrmaschine u. SchrauberBEAT7,2/2R+L
  • Handleuchte HLA 15, , 42840165000, auch für P606 Art. Nr. 100163, 042-1541

Wichtig! Bitte achten Sie auf die Kontakte im Ladegerät bzw. am Akku METABO BEAK 80/2, METABO BEAT 7.2/2 R+L, METABO BEATR 7.2/2 R+L. Es müssen drei gleiche Flach-Kontakte sein. Dieser Akku passt nicht für Geräte mit den neueren Rundkontakten bzw. Stiftkontakten!

Technische Daten (kein Original Metabo Akku):

NiMH Akku , Spannung 7,2 Volt
Kapazität 2,0 Ah, Gewicht ca. 431Gramm, Farbe schwarz

Abmessungen ca. 75,1 x 57,2 x 64,3 mm

Ersetzt folgende Akkuvarianten bzw. passend für Metabo Akku 630069, 631677 passend für folgende Gerätetypen von Metabo BEAT7,2, HLA 15

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.