Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815, 2607337263, 1600A004ZN mit 18 Volt und 5000mAh oder 6000mAh, auswählbar
Artikel-Nr.:
     8005-24760
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607337263-5
EAN/GTIN:
     4055909184067
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815 mit 18 Volt
  • 2 607 337 263 Li-Ion Akku 18 Volt mit 5000mAh oder 6000mAh
Original Bosch GSR 18 V-LI Akku 2607336815 mit 18 Volt
  • passend für Bosch 2 607 337 263 Li-Ion Akku 18,0 Volt mit 5000mAh oder 6000mAh 
  • Akku passend für Umreifungsgerät LST252 UND LST404, Akku-Umreifungsgerät LS-ZP 93
  • Akku - Spann -u. Verschlussgerät ORT 260 Akkutyp: Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah
  • genau passend für Bosch GSR 18 V-LI Akku 2 607 336 815, 2607336815, 2607336905
  • Bosch Cool Pack GBA M-C 6,0Ah, oassend auch für Umreifungsgerät LST252 UND LST404
  • Bosch GBA 18 Volt 6,0Ah und 5Ah, 4Ah, 3Ah und alle baugleichen 
  • Bosch GSR GSA GBH GWS 1600A004ZN, 1600A002U5

Akku für Umreifung Geräte, der original Bosch Akku passend für Bosch GSR 18 VE-2-LI, GSR 18 V-LI, GSR 18-2-LI, GWS 18 V-LI, GDS 18 V-LI, Bosch 2 607 336 091, 2 607 336 092, 2 607 336 169, 2 607 336 170, 2 607 336 235, 2 607 336 236, 2 607 336 998, BAT609, BAT610G, BAT618 und die Bosch GML SoundBox, Bosch GML20, GML50. Neu und original verpackt. Gönnen auch Sie Ihrer Bosch GSR 18 V-LI Maschine einen neuen leistungsstarken Akku oder auch Zweitakku. Geladen wird er natürlich auch im original Ladegerät.

Technische Daten

System Li-Ion AkkuPack, Spannung 18 Volt, Kapazität 5000/6000mAh, typ. 108Wh
Abmessungen ca. 115x74x56mm, Gewicht 620 Gramm , Farbe schwarz

Es handelt sich hier um einen original Bosch Akku. Akku für Bosch Akkubohrschrauber GSR 18 VE-2-LI Original, 18V, Li-Ion 1 609 92A 4WB 3165140791649 1 600 A00 2U5. Robert Bosch Power Tools GmbH

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.