2160mAh Akku passend für Apple iPhone 7 Akku (kein original Apple Akku)
Akku passend für APPLE 616-00255, 616-00258 Akku AccuCell Li-Polymer Nachbau Akku mit 3,8 Volt und einer Kapazität von 2160mAh
AccuCell die preiswerte Alternative aus frischer Fertigung. Der hochwertige Nachbau Akku mit einer Kapazität in Höhe von 2160mAh, flacher und wiederaufladbarer Akku der Marke AccuCell. Er passt in die Apple iPhone 7 Modelle. Der Einbau dieses Akkus ist, wie gewohnt bei den iPhone Handy mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wir raten Ihnen daher, falls möglich, den AccuCell iPhone7 Akku von einem Fachmann / Elektriker einbauen zu lassen. Der Akku ist passend als Ersatz-Akku für den Apple iPhone 7 Akku sowie die Modelle APPLE A1660 Akku, A1779, A1780, Apple iPhone 7 und die P/N Nummer 616-00255, 616-00258
Technische Daten, Specifications (kein original Apple Akku)
Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: 2160mAh, max. 8,2Wh, Abbildung ähnlich, Farbe schwarz
Spannung / Voltage: 3,80 Volt bis 4,22 Volt Ladeschlussspannung, Maße (LxBxH): ca. 94,2 x 39,5 x 3,4 mm, Gewicht ca. 31Gramm
Qualitäts-Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden.