|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 8005-24325 Herst.-Nr.: US18650VTC6 EAN/GTIN: 4042883418257 |
| |
|
|  |  |
 | - Murata, Sony Konion US18650VTC6 3120mAh, 3,6V bis 3,7V
- Ladeschlussspannung max. 4,2V Flat Top, ohne Kopf
- Sony Konion US18650 VTC6 bis zu 30A Entladestrom Typ. Kapazität 3120mAh, Min. Kapazität 3000mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,0V
- Empfohlene Ladestrom 0,xx - 3A Max. Ladestrom 0,xx - 5A max. Stromabgabe mit temperaturüberwachung bis 80° 30A max. Stromabgabe ohne Temperaturüberwachung 15A Pluspol flach (Flat Top) Durchmesser 18,35 mm ± 0,15 mm Höhe 65,0 mm ± 0,2 mm Gewicht 46,6 g ± 1
Murata Sony Konion US18650VTC6, ungeschützt, 65x18,,3mm Sony 18650 VTC 6 mit 3120mAh, 3,6V bis 3,7V, Ladeschlussspannung max. 4,2V, Flat Top, ohne Kopf Ein von Murata Sony entwickelter, hochwertiger Li-ion Akku bzw. Hochstromzelle 18650 mit beeindruckender Leistung. Durch die hohen Kapazitätswerte und die hohe Strombereitschaft ist der Einsatz der VTC6 Akkus von Sony fast in allen Bereichen möglich. Die idealen Werte und sichere Werte erreicht der Sony Akku jedoch bei Entladeströmen von max. bis zu 20A Die technischen Daten: Sony Konion US18650 VTC6 bis zu 30A Entladestrom Typ. Kapazität 3120mAh, Min. Kapazität 3000mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V, Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,0V, Empfohlene Ladestrom 0,xx - 3A Max. Ladestrom 0,xx - 5A max. Stromabgabe mit temperaturüberwachung bis 80° 30A max. Stromabgabe ohne Temperaturüberwachung 15A OHNE Schutzschaltung PCB, Pluspol flach Flat Top Durchmesser 18,35 mm ± 0,15 mm, Höhe 65,0 mm ± 0,2 mm Gewicht 46,6 g ± 1,2 gramm, Ladeverfahren CC-CV Testergebnisse (Entladekurve) Dampfakkus ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8005 | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 3,91* | € 5,90* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 7,21* | € 11,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8005 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8005 |  | Versand: Lager 8005 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|