Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
2121mAh, 8,1Wh High Power Akku passend für den Apple iPhone 6 Akku 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 zum Selbsteinbau
Artikel-Nr.:
     8005-24262
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-IP6-H
EAN/GTIN:
     4055909147932
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • AccuCell Akku aus frischer Fertigung passend für Apple iPhone 6 Akku (kein original Apple Akku) ohne Werkzeugset
  • Akku APPLE 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809
  • AccuCell extra Power Li-Polymer Nachbauakku mit 3,82 Volt und einer Kapazität von bis zu 2121mAh
  • Der Akku mit seinen Abmessungen cirka 96.17 x 37.60 x 3.40mm ist passend als Ersatzakku für den Apple iPhone 6 Akku sowie die Modelle APPLE iPhone 6 und 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809
  • Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: max. 2121mAh, max. 8,1Wh Spannung / Voltage: 3,8 Volt bis 3,82 Volt, Maßa (LxBxH): 96.17 x 37.60 x 3.40mm, Gewicht ca. 25gramm
AccuCell Akku aus frischer Fertigung passend für Apple iPhone 6 Akku (kein original Apple Akku) ohne Werkzeugset
  • Akku APPLE 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 
AccuCell extra Power Li-Polymer Nachbauakku mit 3,82 Volt und einer Kapazität von bis zu 2121mAh

Der hochwertige Nachbauakku mit  einer extra hohen Kapazität in Höhe von bis zu 2121mAh, flacher und wiederaufladbarer Akku der Marke AccuCell. Er passt in die Apple iPhone 6 Modelle. Der Einbau dieses Akkus ist, wie gewohnt bei den iPhone Handy etwas mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wir raten Ihnen daher, falls möglich, den AccuCell iPhone6  Akku von einem Fachmann / Elektriker einbauen zu lassen. Der Akku mit seinen Abmessungen cirka 96.17 x 37.60 x 3.40mm ist passend als Ersatzakku für den Apple iPhone 6 Akku sowie die Modelle APPLE iPhone 6 und 616-0804, 616-0805, 616-0806, 616-0807, 616-0808, 616-0809 

Technische Daten, Specifications (kein original Apple Akku)

Typ / Type: Li-Polymer Akku, Kapazität /Capacity: max. 2121mAh, max. 8,1Wh
Spannung / Voltage: 3,8 Volt bis 3,82 Volt, Maßa (LxBxH): 96.17 x 37.60 x 3.40mm, Gewicht ca. 25gramm

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.