Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Fujitsu CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100, 10,8V 4400mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Fujitsu CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100, 10,8V 4400mAh
Akku passend für Fujitsu CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100, 10,8V 4400mAh
Artikel-Nr.:
     8005-24184
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     FPCBP250-N
EAN/GTIN:
     4055909147840
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • AccuCell Akku passend für Fujitsu-Siemens CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100 Akku
  • Dieser Hochleistungsakku hat eine Spannung von 10,8 Volt und eine Kapazität von 4400mAh. Der Energiegehalt liegt bei 47,5 W
  • Fujitsu-Siemens FUJITSU LifeBook A530, LifeBook A531, LifeBook AH530, LifeBook AH531, LifeBook LH52/C
  • LifeBook LH520, LifeBook LH530, LifeBook LH701, LifeBook LH701A, LifeBook PH521 und baugleiche Modelle
  • Bitte vergleichen Sie die Bilder und Abmessungen genau mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht
  • Technische Daten (kein Original Fujitsu-Siemens Akku): System: Li-ion Akku, Spannung: 10,8 Volt, Kapazität: 4400mAh, max. 47,5Wh Maße (LxBxH): ca.202,0 x 51,3 x 20,6 mm, Gewicht: 299gramm, Farbe schwarz
AccuCell Akku passend für Fujitsu-Siemens CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100 Akku

Lithium Ionen Ersatz-Akku baugleich zum originalen CP477891-01, FMVNBP186, FPCBP250, FPCBP250AP, S26391-F495-L100, S26391-F840-L100 Akku. Dieser Hochleistungs-Akku hat eine Spannung von 10,8 Volt und eine Kapazität von 4400mAh. Der Energiegehalt liegt bei 47,5 Wh. Dieser FPCB250 kompatible Ersatz-Akku ist nahezu baugleich zum originalen Akku und ersetzt diesen vollwertig. Dank Li-Ion Technologie kennt dieser Akku keinen Memory Effekt oder ähnliches. Powerakku Li-Ion mit hoher Leistung

Dieser Ersatz-Akku erfüllt selbstverständlich alle erforderlichen Kriterien für eine sichere Handhabung und einen gefahrlosen Gebrauch. Wir unterziehen auch diesem Akku stichprobenartige Tests um die stetig hohe Qualität unserer Produkte gewährleisten zu können. Unser Akku ist passend für

  • Fujitsu-Siemens FUJITSU LifeBook A530, LifeBook A531, LifeBook AH530, LifeBook AH531, LifeBook LH52/C, LifeBook LH520, LifeBook LH530, LifeBook LH701, LifeBook LH701A, LifeBook PH521 und baugleiche Modelle

Bitte vergleichen Sie die Bilder und Abmessungen genau mit Ihrem Akku, ob passend oder nicht

Technische Daten (kein Original Fujitsu-Siemens Akku):

System: Li-Ion Akku, Spannung: 10,8 Volt, Kapazität: 4400mAh, max. 47,5Wh
Maße (LxBxH): ca.202,0 x 51,3 x 20,6 mm, Gewicht: 299Gramm, Farbe schwarz



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.