| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-24178 Herst.-Nr.: 0-9912-M EAN/GTIN: 4055909147833 |
| |
|
| | |
| 7.2V, der NiMH Nachbauakku aus frischer Fertigung ideal passend für die, bitte Stecker genau mit Ihrem vergleichen! - 7,2 Volt Speicherbatterie für Visonic 0-9912-M, Visonic 0-9913-W, Visonic GP220AAH6YMX
- Alaris CareFusion GW Volumetric Pump, Visonic PowerMax+ 7,2 Volt
kurz und kompakt, unser Alarmanlagen Akku stellt sich vor
✓ der leistungsstarke 7,2V Akku mit 2000mAh ! ✓ mit Kabel und Stecker passend für 7.2V Powermax+! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 44mm x 30mm x 51mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbau Akku passend für Akku GP100AAS6YMX, GP130AAM6YMX, GP220AAM6YMX, Visonic 0-9912-M, 0-9913-W, 103-303687, GP65AAM6YMX, GP130AAM6YMX, GP130AAM8YMX, GP211ATH6XML, GP220AAH6YMX, LTT-AA1300LSDX6Y und die Alarmanlage Home Monitor Intruder Alarm Control Panel, SecureLink Control Panel, Visonic 0-9912-H, 0-9912-W, PowerMax 0-9912-H Control Panel, PowerMax 0-9913-W Control Panel, Powermax Plus, Powermax+, PowerMax+ Alarm Control Panel Akku passend für Home Monitor Intruder Alarm Control Panel, SecureLink Control Panel, Visonic 0-9912-H, 0-9912-W, PowerMax 0-9912-H Control Panel, PowerMax 0-9913-W Control Panel, Powermax Plus, Powermax+, PowerMax+ Alarm Control Panel Technische Daten für den Akku Spannung: 7,2 Volt Kapazität: 2Ah Energiegehalt: 14,4 Wh System: NiMH Akku Gewicht: 160 gramm Abmessungen: 44mm x 30mm x 51mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |