|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8005-21690 Herst.-Nr.: ACN-8800-C EAN/GTIN: 4055909143934 |
| |
|
|  |  |
 | - Nachbauakku passend für den Cisco 8800, 8821 Akku
- Cisco Akku 74-102376-01, CP-BATT-8821, GP-S10-374192-010H
- Cisco Akku 8821, 8800 Unified Wireless IP Phone
- Cisco Akku 74-102376-01, CP-BATT-8821, GP-S10-374192-010H
- System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: 1700mAh, max. 6,5Wh Maße: ca. mm, Gewicht: 37gramm, Farbe schwarz
- AccuCell Akku passend für Cisco 8800 Unified Wireless IP Phone bzw. Akku Typ, der hochwertige Li-ion Akku passend für den Akku
Ersatzakku Cisco Akku 8821, 8800 Unified Wireless IP Phone Akku nur passend für den Cisco Akku 74-102376-01, CP-BATT-8821, GP-S10-374192-010H kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Lithium-Ion Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 3,8 Volt Spannung, 2200mAh Kapazität, 8,4Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen etwa 101x42x4,5mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku mit 3,8 Volt Spannung und einer Kapazität von 2200mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 8,4Wh. Unser Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Ersatz passend für den Cisco Akku 74-102376-01, CP-BATT-8821, GP-S10-374192-010H Nachbauakku passend für den Cisco 8800, 8821 Akku. Akku passend für Cisco 8800 Unified Wireless IP Phone bzw. Akku Typ, der hochwertige Li-ion Akku passend für den Akku Cisco Akku 8821, 8800 Unified Wireless IP Phone, Cisco Akku 74-102376-01, CP-BATT-8821, GP-S10-374192-010H. Qualitäts Handy Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung. Dieser Akku verfügt über einen Kurzschlussschutz. Der Akku kann mit Ihrem vorhandenem Ladegerät geladen werden. Technische Daten, kein Original Cisco Handy Akku: Spannung V 3,8V Kapazität mAh 2200 Kapazität Wh 8,4Wh Chemie Li-ion Bezeichnung Akku Abmasse mm ca. 101x42x4,5mm Gewicht 39,95 Gramm Farbe weiß schwarz original Akku für 74-102376-01 Geräteliste Cisco Akku 8821, 8800 Unified Wireless IP Phone Auch ideal passend als Ersatzakku für CS-CIP882CL Akku 1700mAh Kompatibel mit [Cisco] 8821, CP-8821-EX-K9-BUN, CP-8821-K9-BUN, Wireless IP Phone 8821 Ersetzt 74-102376-01, für CP-BATT-8821, für GP-S10-374192-010H, TECHTEK Akku Kompatibel mit [Cisco] 8821, CP-8821-EX-K9-BUN, CP-8821-K9-BUN, Wireless IP Phone 8821 Ersetzt 74-102376-01, für CP-BATT-8821, für GP-S10-374192-010H, Powery Ersatzakku kompatibel mit Cisco Akkutyp 74-102376-01, 3,8V, Li-Polymer und alle baugleichen Modelle. Abbildung ähnlich, kann je nach Produktionscharge abweichen! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon |
|  |  |
| |